!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SUPPORT MURAL,ROUGE

SUPPORT MURAL,ROUGE

VIKAN

SUPPORT MURAL,ROUGE close
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
SUPPORT MURAL,ROUGE

SUPPORT MURAL,ROUGE

VIKAN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $83.62 / CHAQUE
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
  • N° article RMC10114
  • N° de modèle du manufacturier 10114
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112809
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.64 lb

Spécifications techniques

  • ArticleSupport mural
  • À utiliser avecRemco à code de couleurs, outils de nettoyage Vikan
  • SérieHi-Flex
  • MatériauPolypropylène/élastomère thermoplastique/polyamide
  • Couleur Rouge
  • Supporte Solution flexible pour le rangement, le rail se fixe facilement aux 4 supports muraux en le glissant du côté droit ou gauche, en cliquant sur le rail et en le verrouillant en place, un à 10 modules suspendus peuvent être placés sur le rail, jusqu'à cinq modules à bande de serrage ou jusqu'à (10) modules à crochets, peut contenir des produits de dia 1-7/64 po à dia 1 po, 3 mm, peut contenir des produits jusqu'à 6-39/64 lb, (3) modules à bande de serrage, (2) crochets, modules, rails faciles à démonter
  • Conformité FDA Conforme aux normes de la FDA
  • Pays d’origine Danemark (sous réserve de modification)