!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PANNEAU,5PO H,7PO LA,VINYLE

PANNEAU,5PO H,7PO LA,VINYLE

BRADY

PANNEAU,5PO H,7PO LA,VINYLE close
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
PANNEAU,5PO H,7PO LA,VINYLE

PANNEAU,5PO H,7PO LA,VINYLE

BRADY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $13.91 / CHAQUE
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
  • N° article WWG32MD52
  • N° de modèle du manufacturier LOSV2
  • N° de classification normalisée des produits et services 55121704
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.01 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePanneau
  • Conformité aux normes de l'ADANon
  • Type d'adhésifAcrylique
  • Durabilité extérieure moyenne8 à 10 ans
  • Profondeur1/250 po
  • Comprend le matériel de montageMatériel de montage non inclus
  • Description du pictogramme de la légendeCadenas
  • Propriétés du panneauFlexible
  • Détectable par détecteur de métalNon
  • Température minimale de service-40 degrés F
  • Nb de côtés imprimés1
  • Langue impriméeAnglais
  • Classe de rétroréfléchissementNon rétroréfléchissant
  • En-tête du panneauCaution
  • Couleur du texte de l'en-têteJaune
  • Style de légende du panneauSymbole et texte
  • Groupe de matériaux - panneauPlastique flexible
  • Style de fixation du panneauAdhésif
  • NormesANSI Z53.1-1967, ANSI Z535-2006, OSHA 1910.145, OSHA 1910.147
  • Largeur7 po
  • Résistance à l'abrasion Oui
  • Style d'adhésif Permanent
  • Normes ANSI ANSI Z53.1-1967
  • Résistance à la corrosion Non résistant à la corrosion
  • Hauteur 5 po
  • Utilisation intérieure/extérieure Intérieur/extérieur
  • ID du pictogramme de la légende PPIC-193
  • Température maximale de service 180 degrés F
  • Température minimale d'application 0 degrés F
  • Modèle de montage Pas de trous de fixation
  • Espérance de vie à l'extérieur 8 à 10 ans
  • Revêtement protecteur Pas de revêtement protecteur
  • Format du panneau Format traditionel OSHA
  • Couleur de fond de l'en-tête Noir
  • Légende sur le panneau This Machine Must Be Locked Out Before Doing Maintenance. All Sources Of Energy Must Be Locked In The Inoff In Or Insafe In Position. De-Energize Or Block All Stored Energy
  • Matériau de panneau Vinyle
  • Lieu de montage du panneau Poteau, mur
  • Forme du panneau Rectangle horizontal
  • Épaisseur 0,004 po