!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ETIQ MIN INCEND EXT4X4 Y243723 5/PQ

ETIQ MIN INCEND EXT4X4 Y243723 5/PQ

BRADY

ETIQ MIN INCEND EXT4X4 Y243723 5/PQ close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
ETIQ MIN INCEND EXT4X4 Y243723 5/PQ

ETIQ MIN INCEND EXT4X4 Y243723 5/PQ

BRADY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $49.39 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article BDY103635
  • N° de modèle du manufacturier 103635
  • N° de classification normalisée des produits et services 55121600
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.04 lb

Spécifications techniques

  • Style d'adhésifPermanent
  • Durabilité extérieure moyenne8 à 10 ans
  • Hauteur4 po
  • Utilisation intérieure/extérieureIntérieur/extérieur
  • Détectable par détecteur de métalNon
  • Espérance de vie à l'extérieur8 à 10 ans
  • Revêtement protecteurPas de revêtement protecteur
  • Format du panneauAutre format
  • Couleur de la légende de l'enseigneRouge
  • Groupe de matériaux - panneauPlastique flexible
  • Style de fixation du panneauAdhésif
  • Largeur4 po
  • Type d'adhésif Acrylique
  • Résistance à la corrosion Non résistant à la corrosion
  • Comprend le matériel de montage Matériel de montage non inclus
  • Propriétés du panneau Flexible
  • Nb de côtés imprimés 1
  • Langue imprimée Anglais
  • Classe de rétroréfléchissement Non rétroréfléchissant
  • Style de légende du panneau Texte
  • Matériau de panneau Vinyle
  • Lieu de montage du panneau Poteau, mur
  • Forme du panneau Carré
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande