!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PICTOGRAMME WHMIS LUNETTE SEC 3/4PO

PICTOGRAMME WHMIS LUNETTE SEC 3/4PO

BRADY

PICTOGRAMME WHMIS LUNETTE SEC 3/4PO close
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
PICTOGRAMME WHMIS LUNETTE SEC 3/4PO

PICTOGRAMME WHMIS LUNETTE SEC 3/4PO

BRADY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $13.83 / CARTE
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
  • N° article BDY58525
  • N° de modèle du manufacturier 58525
  • N° de classification normalisée des produits et services 55121700
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.05 lb

Spécifications techniques

  • ArticleÉtiquette de sécurité
  • Conformité aux normes de l'ADANon
  • Type d'adhésifAcrylique
  • Durabilité extérieure moyenne8 à 10 ans
  • Profondeur1/250 po
  • Comprend le matériel de montageMatériel de montage non inclus
  • Propriétés du panneauFlexible
  • Détectable par détecteur de métalNon
  • Température minimale de service-40 degrés F
  • Nb de côtés imprimés1
  • Langue impriméeSans texte
  • Classe de rétroréfléchissementNon rétroréfléchissant
  • En-tête du panneauSans en-tête
  • Style de légende du panneauSymbole
  • Matériau de panneauVinyle
  • Lieu de montage du panneauPoteau, mur
  • Forme du panneauCarré
  • Épaisseur0,004 po
  • Résistance à l'abrasion Oui
  • Style d'adhésif Permanent
  • Normes ANSI ANSI Z53.1-1967
  • Résistance à la corrosion Non résistant à la corrosion
  • Hauteur 3/4 po
  • Utilisation intérieure/extérieure Intérieur/extérieur
  • Température maximale de service 180 degrés F
  • Température minimale d'application 0 degrés F
  • Modèle de montage Pas de trous de fixation
  • Espérance de vie à l'extérieur 8 à 10 ans
  • Revêtement protecteur Pas de revêtement protecteur
  • Format du panneau Autre format
  • Légende sur le panneau Eye Protection Symbol
  • Couleur de la légende de l'enseigne Bleu
  • Groupe de matériaux - panneau Plastique flexible
  • Style de fixation du panneau Adhésif
  • Normes ANSI Z53.1-1967: ANSI Z535-2006: OSHA 1910.145
  • Largeur 3/4 po