!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RUBAN ADHÉSIF EN TOILE, 3903, USAGE LÉGER, 2PO X 50VG, NR, VINYLE

RUBAN ADHÉSIF EN TOILE, 3903, USAGE LÉGER, 2PO X 50VG, NR, VINYLE

3M

RUBAN ADHÉSIF EN TOILE, 3903, USAGE LÉGER, 2PO X 50VG, NR, VINYLE close
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
RUBAN ADHÉSIF EN TOILE, 3903, USAGE LÉGER, 2PO X 50VG, NR, VINYLE

RUBAN ADHÉSIF EN TOILE, 3903, USAGE LÉGER, 2PO X 50VG, NR, VINYLE

3M

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $18.34 / CHAQUE
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
  • N° article MMM3903-2X50BLK
  • N° de modèle du manufacturier 3903-2X50-BLK
  • N° de classification normalisée des produits et services 31201501
  • PAGE DU CATALOGUE # 1221
  • Poids à l’expédition 0.95 lb

Informations sur le produit

Ce ruban adhésif 3903 est noir et est livré en rouleau continu. Il est destiné aux secteurs, tels que l’assemblage et la fabrication, la maintenance et la réparation générales, la sécurité et l’entreposage. Il répond aux normes ASTM. Ce ruban d’intérieur a une résistance à la traction de 14,5lb/po, résiste à une plage de températures de 40 à 200°F et à l’abrasion/corrosion/humidité, et mesure 6,5mil d’épaisseur.

Spécifications techniques

  • ArticleRuban adhésif en toile
  • Longueur du ruban (unités impériales)50 vg
  • Longueur du ruban (unités métriques)45,7 m
  • Marque de ruban adhésif3M
  • EnvironnementIntérieur
  • Température maximale de performance du ruban200 Degrees F
  • Série3903
  • Matériau adhésif du rubanCaoutchouc
  • Sous-type de rubanRuban adhésif à usage général
  • Format du ruban adhésifUn côté
  • Construction de l'endos du rubanTissu
  • Résistance à la traction (rubans)14,5 lb/po
  • Allongement (rubans)135%
  • Conforme aux spécificationsASTM
  • Épaisseur de ruban 6,5 mil
  • Largeur du ruban (unités impériales) 2 po
  • Largueur du ruban (unités métriques) 50,8 mm
  • Industrie commune Assemblage et fabrication, entretien et réparation généraux, sécurité, entrepôt
  • Température minimale de performance du ruban 40 Degrees F
  • Forme du produit Rouleau continu
  • Matériau d'endos (rubans) Tissu enduit de vinyle
  • Type de ruban Ruban adhésif pour conduits et réparations
  • Adhérence sur l'acier 15,4 oz/po
  • Normes ASTM D3330, D3759, D3652
  • Caractéristiques de résistance du ruban Résistant à l'abrasion, résistant à la corrosion, résistant à l'humidité
  • Couleur du ruban Noir
  • Forme du ruban Rouleau continu