!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CHARIOT-PANIER,CAPACITE CHARGE 525 LB

CHARIOT-PANIER,CAPACITE CHARGE 525 LB

R&B WIRE PRODUCTS INC.

CHARIOT-PANIER,CAPACITE CHARGE 525 LB close
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
CHARIOT-PANIER,CAPACITE CHARGE 525 LB

CHARIOT-PANIER,CAPACITE CHARGE 525 LB

R&B WIRE PRODUCTS INC.

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $857.91 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article RWR416SOBC/GRY
  • N° de modèle du manufacturier 416SOBC/GRY
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 42.75 lb

Spécifications techniques

  • ArticleChariot-panier
  • Capacité en boisseaux16 bu
  • Capacité en verges cubes0,46 vg³
  • Matériau de doublureVinyle 18 oz
  • Matériau de la baseAcier
  • Longueur intérieure41-1/2 po
  • Hauteur intérieure32 po
  • Largeur hors tout31-3/4 po
  • Espace de montage de la roulette/roueStandard
  • Type de rouletteStandard
  • Diamètre de roulette5 po
  • Style d'extrémitéClosed
  • Nombre d'orifices de vidange0
  • Options de mobilitéDéplaçable avec chariot à fourche, manuel
  • Couvercle optionnelModèle du fabricant n Degrees 4610HL
  • Assemblé(e)/Non assemblé(e)Assemblé(e)
  • Matériau du noyau de la roulettePlastique
  • Hauteur de montage de la roulette6-1/8 po
  • Largeur de roulette1 po
  • Style de chariot Standard
  • Capacité en pi³ 20,00 pi³
  • Capacité de charge 525 lb
  • Style de doublure Fixe
  • Finition/revêtement de la base Thermolaqué
  • Largeur intérieure 30-1/4 po
  • Longueur hors tout 43 po
  • Hauteur hors tout 39-1/2 po
  • Configuration de la roulette/roue (4) pivots
  • Type de frein de roulette Pas de frein inclus
  • Type de manche/poignée Surélevée
  • Nombre de compartiments 1
  • Protège-cadres inclus Avec protège-cadres
  • Fonctionnement silencieux Roulettes à roulements étanches
  • Comprend Pare-chocs non marquant
  • Sculpture/matériau de la roulette Polyuréthane
  • Matériau du cadre de roulette Acier
  • Type de fixation de roulette Plaque
  • Couleur Gris