!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CHARIOT-PANIER,CAPACITE CHARGE 250 LB

CHARIOT-PANIER,CAPACITE CHARGE 250 LB

R&B WIRE PRODUCTS INC.

CHARIOT-PANIER,CAPACITE CHARGE 250 LB close
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
CHARIOT-PANIER,CAPACITE CHARGE 250 LB

CHARIOT-PANIER,CAPACITE CHARGE 250 LB

R&B WIRE PRODUCTS INC.

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $606.63 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article RWR406SOBC/GRY
  • N° de modèle du manufacturier 406SOBC/GRY
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 32.25 lb

Spécifications techniques

  • ArticleChariot à panier en vinyle avec pare-chocs à coussin d'air
  • Capacité en boisseaux6 bo
  • Capacité en verges cubes0,74 vg³
  • Matériau de doublureVinyle
  • Couleur de doublureGris
  • Finition/revêtement de la baseRevêtement en poudre
  • Largeur intérieure21 po
  • Longueur hors tout32 1/2 po
  • Hauteur hors tout27 po
  • Configuration de la roulette/roue(4) Pivotante
  • Type de frein de roulettePas de frein inclus
  • PliableNon pliable
  • Style d'extrémitéFermé
  • Nombre d'orifices de vidange0
  • Options de mobilitéDéplaçable avec chariot à fourche, manuel
  • Couvercle optionnelModèle Mfr No. 4614/16HL
  • Assemblé(e)/Non assemblé(e)Assemblé(e)
  • Matériau du noyau de la roulettePlastique
  • Hauteur de montage de la roulette6 1/8 po
  • Largeur de roulette1 po
  • Roulettes/roues non-marquantesRoulettes/roues non marquantes
  • Style de chariot Standard
  • Capacité en pi³ 7,5 pi³
  • Capacité de charge 600 lb
  • Style de doublure Fixe
  • Matériau de la base Acier
  • Longueur intérieure 31 po
  • Hauteur intérieure 21 1/2 po
  • Largeur hors tout 22 1/2 po
  • Espace de montage de la roulette/roue Standard
  • Type de roulette Standard
  • Diamètre de roulette 3 po
  • Type de manche/poignée Boucle douce
  • Nombre de compartiments 1
  • Protège-cadres inclus Avec protège-cadres
  • Fonctionnement silencieux Roulements scellés
  • Comprend Pare-chocs non marquant
  • Sculpture/matériau de la roulette Polyuréthane
  • Matériau du cadre de roulette Acier
  • Type de fixation de roulette Plaque
  • Couleur Gris