!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SERRE-JOINT MNTG JAMBE,TAILLE TUYAU 5PO

SERRE-JOINT MNTG JAMBE,TAILLE TUYAU 5PO

ZSI

SERRE-JOINT MNTG JAMBE,TAILLE TUYAU 5PO close
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
SERRE-JOINT MNTG JAMBE,TAILLE TUYAU 5PO

SERRE-JOINT MNTG JAMBE,TAILLE TUYAU 5PO

ZSI

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $157.78 / CHAQUE
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
  • N° article WWG4MVJ4
  • N° de modèle du manufacturier 089NS096
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162906
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.14 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePince de jambe de force à amortissement des vibrations
  • Matériau de serreAcier inoxydable 304
  • Numéro de pièce du fabricant compatibleWesanco Strut
  • Pour diamètre extérieur maximal5 9/16 po
  • Pour taille de tuyau5 po
  • Hauteur installée8 35/64 po
  • Températures de service max.275 degrés F
  • Nb de trous de montage0
  • Longueur hors tout6 1/64 po
  • Style de brideCollier de serrage à coussinet pour jambe de force
  • Température minimale de service-50 degrés F
  • NormesConforme aux normes MSS SP-58 et MSS SP-69 (type 58)
  • Longueur du boulon1 1/4 po
  • CushionedCoussinée
  • Pour l'environnementVibration élevée
  • ComprendPince, coussin, écrou à insert en nylon, goujon à épaulement
  • Détectable par détecteur de métalOui
  • Clamp Bore Style Lisse
  • Type de bride Pince de jambe de force
  • Matériau du coussin Élastomère thermoplastique
  • For Number of Lines 1
  • For Strut Channel Width 1 5/8 po
  • Capacité de charge 3 600 lb
  • Type de montage Canal
  • Hauteur hors tout 6 59/64 po
  • Largeur hors tout 1 5/8 po
  • À utiliser sur Tuyau
  • Série Cush-A-Clamp
  • Bolt Head Size 3/8 po
  • Matériau de boulon Acier inoxydable 304
  • Caractéristiques Conception à pression contrôlée
  • For Rigid Conduit Size 5 9/16 po
  • Comprend le matériel de montage Matériel de montage inclus
  • Caractéristiques de résistance Résistant à la corrosion, absorbant les chocs, amortissement des vibrations