!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COLLIER SERR POUR JAMBES DE FORCE

COLLIER SERR POUR JAMBES DE FORCE

ZSI

COLLIER SERR POUR JAMBES DE FORCE close
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
COLLIER SERR POUR JAMBES DE FORCE

COLLIER SERR POUR JAMBES DE FORCE

ZSI

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $14.84 / CHAQUE
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
  • N° article WWG4MVJ6
  • N° de modèle du manufacturier 010NS014
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162906
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePince de jambe de force à amortissement des vibrations
  • Matériau de serreAcier inoxydable 304
  • Numéro de pièce du fabricant compatibleWesanco Strut
  • For Copper Tube Size1/2 po
  • For Number of Lines1
  • Hauteur installée3 11/64 po
  • Températures de service max.275 degrés F
  • Nb de trous de montage0
  • Longueur hors tout1 1/16 po
  • Style de brideCollier de serrage à coussinet pour jambe de force
  • Température minimale de service-50 degrés F
  • NormesConforme aux normes MSS SP-58 et MSS SP-69 (type 58)
  • Longueur du boulon1 3/64 po
  • CushionedCoussinée
  • Pour l'environnementVibration élevée
  • Pour le diamètre extérieur du tuyau5/8 po
  • Comprend le matériel de montageMatériel de montage inclus
  • Caractéristiques de résistanceRésistant à la corrosion, absorbant les chocs, amortissement des vibrations
  • Clamp Bore Style Lisse
  • Type de bride Pince de jambe de force
  • Matériau du coussin Élastomère thermoplastique
  • Pour diamètre extérieur maximal 5/8 po
  • For Strut Channel Width 1 5/8 po
  • Capacité de charge 1 000 lb
  • Type de montage Canal
  • Hauteur hors tout 1 35/64 po
  • Largeur hors tout 1 5/8 po
  • À utiliser sur Tube
  • Série Cush-A-Clamp
  • Bolt Head Size 1/4 po
  • Matériau de boulon Acier inoxydable 304
  • Caractéristiques Conception à pression contrôlée
  • For Rigid Conduit Size 5/8 po
  • Comprend Pince, coussin, écrou à insert en nylon, goujon à épaulement
  • Détectable par détecteur de métal Oui
  • Système de mesure Pouce