!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COLLIER AMORTI MONTE JAMBE FORCE, TUY 1

COLLIER AMORTI MONTE JAMBE FORCE, TUY 1

ZSI

COLLIER AMORTI MONTE JAMBE FORCE, TUY 1 close
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
COLLIER AMORTI MONTE JAMBE FORCE, TUY 1

COLLIER AMORTI MONTE JAMBE FORCE, TUY 1

ZSI

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $22.11 / CHAQUE
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
  • N° article WWG4MVK8
  • N° de modèle du manufacturier 014NS018
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162906
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.15 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePince de jambe de force à amortissement des vibrations
  • Matériau de serreAcier inoxydable 304
  • Numéro de pièce du fabricant compatibleWesanco Strut
  • For Copper Tube Size7/8 po
  • For Number of Lines1
  • For Strut Channel Width1 5/8 po
  • Capacité de charge1 000 lb
  • Type de montageCanal
  • Hauteur hors tout1 53/64 po
  • Largeur hors tout1 5/8 po
  • À utiliser surTuyau
  • SérieCush-A-Clamp
  • Bolt Head Size1/4 po
  • Matériau de boulonAcier inoxydable 304
  • CaractéristiquesConception à pression contrôlée
  • For Rigid Conduit Size27/32 po
  • Comprend le matériel de montageMatériel de montage inclus
  • Caractéristiques de résistanceRésistant à la corrosion, absorbant les chocs, amortissement des vibrations
  • Clamp Bore Style Lisse
  • Type de bride Pince de jambe de force
  • Matériau du coussin Élastomère thermoplastique
  • Pour diamètre extérieur maximal 13/16 po
  • Pour taille de tuyau 1/2 po
  • Hauteur installée 3 29/64 po
  • Températures de service max. 275 degrés F
  • Nb de trous de montage 0
  • Longueur hors tout 1 19/64 po
  • Style de bride Collier de serrage à coussinet pour jambe de force
  • Température minimale de service -50 degrés F
  • Normes Conforme aux normes MSS SP-58 et MSS SP-69 (type 58)
  • Longueur du boulon 1 3/64 po
  • Cushioned Coussinée
  • Pour l'environnement Vibration élevée
  • Comprend Pince, coussin, écrou à insert en nylon, goujon à épaulement
  • Détectable par détecteur de métal Oui
  • Système de mesure Pouce