!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MEULE VERTICALE,9PO TYPE 27,TYPE 28

MEULE VERTICALE,9PO TYPE 27,TYPE 28

INGERSOLL RAND

MEULE VERTICALE,9PO TYPE 27,TYPE 28 close
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
MEULE VERTICALE,9PO TYPE 27,TYPE 28

MEULE VERTICALE,9PO TYPE 27,TYPE 28

INGERSOLL RAND

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2,018.82 / CHAQUE
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
  • N° article IRG088V60P109
  • N° de modèle du manufacturier 88V60P109
  • N° de classification normalisée des produits et services 27131511
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 9.13 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMeule à rectifier
  • Orientation de meuleuseAngle à 90 Degrees
  • Sexe de l'entrée d'airFemelle
  • Type d'entrée d'airNPT
  • Style d'outilAngle droit
  • ComprendProtecteur
  • Type d'interrupteurLevier de sécurité
  • Pression d'air90 lb/po²
  • Lieu d'échappementCoté
  • Matériau de manche/poignéeMétal
  • Série88 Pro
  • HP 2,1 HP
  • Taille de connexion de l'entrée d'air 1/2 po
  • Vitesse max. 6 000 tr/min
  • Entrée d'air 1/2 po NPT femelle
  • Inclus dans la trousse Outil seulement
  • Caractéristiques de sécurité Levier de verrouillage
  • Source d'alimentation Pneumatique
  • Consommation d'air 61 pi³/min
  • Taille de tuyau min. 3/4 po
  • Caractéristiques Levier de verrouillage, protection et sécurité de la poignée latérale
  • Poids de l'outil 9 lb