!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ARMOIRE DE SÉCURITÉ À FÛT VERTICAL, CAPACITÉ 55GAL, BLANCHE, 1 TABLETTE, 2 PORTES À FERMETURE MANUELLE

ARMOIRE DE SÉCURITÉ À FÛT VERTICAL, CAPACITÉ 55GAL, BLANCHE, 1 TABLETTE, 2 PORTES À FERMETURE MANUELLE

JUSTRITE

ARMOIRE DE SÉCURITÉ À FÛT VERTICAL, CAPACITÉ 55GAL, BLANCHE, 1 TABLETTE, 2 PORTES À FERMETURE MANUELLE close
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
ARMOIRE DE SÉCURITÉ À FÛT VERTICAL, CAPACITÉ 55GAL, BLANCHE, 1 TABLETTE, 2 PORTES À FERMETURE MANUELLE

ARMOIRE DE SÉCURITÉ À FÛT VERTICAL, CAPACITÉ 55GAL, BLANCHE, 1 TABLETTE, 2 PORTES À FERMETURE MANUELLE

JUSTRITE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $5,056.43 / CHAQUE
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
  • N° article JRT8962053
  • N° de modèle du manufacturier 8962053
  • N° de classification normalisée des produits et services 24112402
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

Cette armoire de sécurité blanche pour fûts verticaux de déchets inflammables est fabriquée en acier et a une capacité de 55 gallons. Elle comprend 1 tablette et 2 portes à fermeture manuelle. Les armoires de sécurité pour produits inflammables sont rouges ou jaunes pour indiquer leur contenu aux équipes d'intervention. Elles offrent également un délai supplémentaire pour l'évacuation des travailleurs ou pour que les systèmes de gicleurs éteignent un incendie.

Spécifications techniques

  • ArticleArmoire pour déchets inflammables
  • CouleurBlanc
  • Hauteur de l'ouverture de porte60 1/2 po
  • Type de porteManuel
  • Hauteur externe65 po
  • CaractéristiquesEntreposage des déchets inflammables, solution idéale pour l'accumulation et le stockage temporaires sur place des déchets liquides
  • Intérieur/extérieurExtérieur
  • MatériauAcier
  • NormesFM, NFPA 30, OSHA
  • Nb de tablettes1
  • Capacité de rangement55 gal
  • Type de conteneur de stockageTablette pratique demi-profondeur
  • Format de l'armoire Standard
  • Type de fermeture de la porte Manuel
  • Largeur de l'ouverture de porte 30 4/5 po
  • Profondeur extérieure 34 po
  • Largeur externe 34 po
  • Comprend Tablette pratique demi-profondeur
  • Type de verrou Verrouillage automatique
  • NFPA 30 Oui
  • Nb de portes 2
  • Type de stockage de sécurité Verrouillage automatique
  • Type de produit chimique de stockage Déchets liquides