!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ARMOIRE POUR BOUTEILLES DE PROPANE LIQUIDE, 18 BOUTEILLES VERTICALES, 60X30X65PO, ACIER

ARMOIRE POUR BOUTEILLES DE PROPANE LIQUIDE, 18 BOUTEILLES VERTICALES, 60X30X65PO, ACIER

APPROVED VENDOR

ARMOIRE POUR BOUTEILLES DE PROPANE LIQUIDE, 18 BOUTEILLES VERTICALES, 60X30X65PO, ACIER close
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
ARMOIRE POUR BOUTEILLES DE PROPANE LIQUIDE, 18 BOUTEILLES VERTICALES, 60X30X65PO, ACIER

ARMOIRE POUR BOUTEILLES DE PROPANE LIQUIDE, 18 BOUTEILLES VERTICALES, 60X30X65PO, ACIER

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2,044.68 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .
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
  • N° article GGM5CHL3
  • N° de modèle du manufacturier 5CHL3
  • N° de classification normalisée des produits et services 56111906
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 325.0 lb

Informations sur le produit

Cette armoire à bouteilles de gaz en acier jaune comprend des trous pré-percés pour le montage. Les armoires de sécurité pour bouteilles de gaz stockent les bouteilles médicales, de propane liquide ou de gaz comprimé. Le mécanisme de verrouillage empêche toute altération/accès non autorisé, et sa robustesse empêche que les bouteilles soient endommagées.

Spécifications techniques

  • ArticleArmoire pour bouteilles de gaz
  • CouleurJaune
  • ConstructionCadre en fer d'angle, métal déployé
  • Type de fermeture de la porteManuel
  • Profondeur extérieure30 po
  • Largeur externe60 po
  • Revêtement anti-feuNon
  • Type de verrouVerrouillable avec cadenas
  • NFPA 30Oui
  • NFPA 99Non
  • NormesNFPA 58, OSHA 1910,110
  • Capacité des cylindres verticaux18
  • Assemblage Non assemblé
  • Taille du réservoir compatible 20 lb à 48 lb
  • Orientation de stockage du cylindre Verticale
  • Type de poignée de porte Cadenas-moraillon
  • Hauteur externe 65 po
  • Finition Revêtement en poudre
  • Comprend Trous prépercés pour le montage
  • Matériau Acier
  • NFPA 58 Oui
  • Norme OSHA 1910.11
  • Nb de tablettes 0
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .