!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COUV FUT A LOQUET CTRL VAPEUR PIG NR

COUV FUT A LOQUET CTRL VAPEUR PIG NR

NEW PIG

COUV FUT A LOQUET CTRL VAPEUR PIG NR close
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
COUV FUT A LOQUET CTRL VAPEUR PIG NR

COUV FUT A LOQUET CTRL VAPEUR PIG NR

NEW PIG

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,746.81 / CHAQUE
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
  • N° article PIGDRM1033BK
  • N° de modèle du manufacturier DRM1033-BK
  • N° de classification normalisée des produits et services 24112112
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 23.2 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCouvercle de baril verrouillable avec contrôle de vapeur
  • Couleur de couvercleNoir
  • Fermeture du tambourAnneau de boulon
  • Pour le diamètre extérieur du tambour23 1/2 po
  • Nombre de trous de bonde0
  • Matériau de jointCaoutchouc nitrile
  • Finition du matériau du couvercleRevêtement en poudre
  • Pour le maintienContrôle de la vapeur
  • Style de poignéePoignée de verrouillage
  • Type de verrouVerrouillable avec cadenas
  • NormesOSHA
  • Numéro de pièce du fabricant du tambour compatible DRM1000, DRM1844, DRM1973, DRM340, DRM423, DRM471, DRM837, DRM842
  • Matériau de couvercle Acier
  • Pour capacité de tambour 55 gal
  • Élément fusible Pas d'élément fusible
  • Caractéristiques de résistance Résistants aux produits chimiques
  • Couvercle à fermeture automatique Pas de couvercle à fermeture automatique
  • Caractéristiques Résistant aux produits chimiques, Durable, Couvercle à verrouillage principal à diamètre complet, Poignées à loquet faciles à ouvrir et à fermer d'une seule main, Joint en nitrile et couvercle à mécanisme de verrouillage
  • Pour le diamètre maximum de la manille 1/4 po
  • Joint d'étanchéité inclus Joint inclus
  • Hauteur hors tout 7,25 po