!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VAN GOAT ANSI COUPE 4,CUIR CHEVRE,COND,P

VAN GOAT ANSI COUPE 4,CUIR CHEVRE,COND,P

WATSON GLOVES

VAN GOAT ANSI COUPE 4,CUIR CHEVRE,COND,P close
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
VAN GOAT ANSI COUPE 4,CUIR CHEVRE,COND,P

VAN GOAT ANSI COUPE 4,CUIR CHEVRE,COND,P

WATSON GLOVES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $33.66 / PAIRE
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
  • N° article WAT547S
  • N° de modèle du manufacturier 547-S
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181536
  • PAGE DU CATALOGUE # 924
  • Poids à l’expédition 0.27 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGant de travail
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEAA6
  • NormesANSI/ISEA 105, EN 388
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Style de manchetteÀ enfiler
  • Résistant à l'huileOui
  • Matériau de paumePeau de chèvre
  • Taille - alphabétiqueP
  • Coupe de gantAméricaine
  • Construction du gantCoupé-cousu
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA3
  • CouleurBlanc
  • Régions résistantes aux coupures Complet
  • Matériau des coutures Kevlar
  • Longueur du gant 9 po
  • Style de pouce Pouce rapporté
  • Matériau de la doublure du gant Fibre para-aramide, polyester, acier
  • Caractéristiques du gant Résistance à l'eau et à l'huile, solidité et dextérité, flexibilité et confort, ajustement serré, résistant aux coupures et aux perforations
  • Série Van Goat
  • Classement EN 388 3X32F
  • Procédé de paume en cuir Grains
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 3
  • Matériau de l'enduit du gant Nitrile
  • Pays d’origine Pakistan (sous réserve de modification)