!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ÉLECTROVANNE, 2-VOIES, TAILLE DE TUYAU NOMINALE 1/4 PO, PVC, FKM, 120 V CA, UNIQUE EN LIGNE, NORMALEMENT FERMÉ

ÉLECTROVANNE, 2-VOIES, TAILLE DE TUYAU NOMINALE 1/4 PO, PVC, FKM, 120 V CA, UNIQUE EN LIGNE, NORMALEMENT FERMÉ

PLAST-O-MATIC

ÉLECTROVANNE, 2-VOIES, TAILLE DE TUYAU NOMINALE 1/4 PO, PVC, FKM, 120 V CA, UNIQUE EN LIGNE, NORMALEMENT FERMÉ close
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
ÉLECTROVANNE, 2-VOIES, TAILLE DE TUYAU NOMINALE 1/4 PO, PVC, FKM, 120 V CA, UNIQUE EN LIGNE, NORMALEMENT FERMÉ

ÉLECTROVANNE, 2-VOIES, TAILLE DE TUYAU NOMINALE 1/4 PO, PVC, FKM, 120 V CA, UNIQUE EN LIGNE, NORMALEMENT FERMÉ

PLAST-O-MATIC

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $973.50 / CHAQUE
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
  • N° article WWG11K455
  • N° de modèle du manufacturier EAST2V6W11-120/60-PV
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141605
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.33 lb

Spécifications techniques

  • ArticleÉlectrovanne
  • Configuration de démarrage de vanneNormalement fermé
  • Taille de tuyau nominale1/4 po
  • Matériau du corpsPVC
  • Différence de pression d'air/gaz inerte de service - maximaleNon classé
  • Tension (V)120 V CA
  • Pour les médiasAcides, caustiques, solution de chlore, solvants, liquides ultra-purs
  • Différence de pression d'eau chaude de service - maximaleNon classé
  • Température du fluide - maximale140 Degrees F
  • Différence de pression d'huile légère de service - maximaleNon classé
  • Type de fonctionnementAction directe
  • Classe d'isolation de serpentinF
  • Pression d'eau limite140 lb/po²
  • Type de connexion d'entréeTuyau
  • NormesCSA
  • Longueur hors tout2 3/16 po
  • Bobine incluseBobine incluse
  • Joint d'étanchéité inclusJoint inclus
  • Orientation de montageHorizontale, verticale
  • Différence de pression d'eau de service - minimale0 lb/po²
  • D.I. de tuyau flexibleTuyau
  • Nombre de voies de vanne 2-voies
  • Type de vanne Unique en ligne
  • Diamètre de l'orifice 3/16 po
  • Coefficient de volume (Cv) 0.5
  • Matériau de joint FKM
  • Boîtier de serpentin Étanchéité à la poussière, étanchéité à l'eau
  • Différence de pression de service - minimale 0 lb/po²
  • Différence de pression de vapeur de service - maximale Non classé
  • Différence de pression d'eau de service - maximale 70 lb/po2
  • Nombre de positions de vanne 2 positions
  • Température ambiante - maximale 104 Degrees F
  • Classification environnementale Intérieur, extérieur
  • Connexions électriques DIN
  • Indice de protection NEMA 4X
  • Largeur hors tout 2 3/16 po
  • Hauteur hors tout 4 1/2 po
  • Puissance (W) 11 W
  • Application Applications de service intensif
  • Type d'actionneur Rappel par ressort
  • Fréquence 60 Hz