!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ÉLECTROVANNE, 2-VOIES, TAILLE DE TUYAU NOMINALE 1-1/2 PO, PVC, FKM, 120 V CA, PILOTE EN LIGNE, NORMALEMENT FERMÉ

ÉLECTROVANNE, 2-VOIES, TAILLE DE TUYAU NOMINALE 1-1/2 PO, PVC, FKM, 120 V CA, PILOTE EN LIGNE, NORMALEMENT FERMÉ

PLAST-O-MATIC

ÉLECTROVANNE, 2-VOIES, TAILLE DE TUYAU NOMINALE 1-1/2 PO, PVC, FKM, 120 V CA, PILOTE EN LIGNE, NORMALEMENT FERMÉ close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
ÉLECTROVANNE, 2-VOIES, TAILLE DE TUYAU NOMINALE 1-1/2 PO, PVC, FKM, 120 V CA, PILOTE EN LIGNE, NORMALEMENT FERMÉ

ÉLECTROVANNE, 2-VOIES, TAILLE DE TUYAU NOMINALE 1-1/2 PO, PVC, FKM, 120 V CA, PILOTE EN LIGNE, NORMALEMENT FERMÉ

PLAST-O-MATIC

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2,487.15 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG11K469
  • N° de modèle du manufacturier PS150VW11-120/60-PV
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141605
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 8.1 lb

Spécifications techniques

  • ArticleÉlectrovanne
  • Configuration de démarrage de vanneNormalement fermé
  • Taille de tuyau nominale1-1/2 po
  • Matériau du corpsPVC
  • Différence de pression d'air/gaz inerte de service - maximaleNon classé
  • Tension (V)120 V CA
  • Pour les médiasAcides, caustiques, solution de chlore, solvants: liquides ultrapurs
  • Différence de pression d'eau chaude de service - maximaleNon classé
  • Température du fluide - maximale140 Degrees F
  • Différence de pression d'huile légère de service - maximaleNon classé
  • Type de fonctionnementPiloté
  • Température ambiante - maximale104 Degrees F
  • Classification environnementaleIntérieur, extérieur
  • Connexions électriquesDIN
  • Indice de protection NEMA4X
  • Largeur hors tout6 po
  • Hauteur hors tout9 17/32 po
  • Puissance (W)11 W
  • ApplicationBuses de pulvérisation à débit contrôlé, injections de produits chimiques à haute pression
  • Fréquence60 Hz
  • Nombre de voies de vanne 2-voies
  • Type de vanne Pilote en ligne
  • Diamètre de l'orifice 1 15/16 po
  • Coefficient de volume (Cv) 28
  • Matériau de joint FKM
  • Boîtier de serpentin Étanchéité à la poussière, étanchéité à l'eau
  • Différence de pression de service - minimale 5 lb/po2
  • Différence de pression de vapeur de service - maximale Non classé
  • Différence de pression d'eau de service - maximale 70 lb/po2
  • Nombre de positions de vanne 2 positions
  • Type de filetage Tuyau
  • Classe d'isolation de serpentin F
  • Pression d'eau limite 140 lb/po²
  • Type de connexion d'entrée Tuyau
  • Normes CSA
  • Longueur hors tout 6 po
  • Bobine incluse Bobine incluse
  • Joint d'étanchéité inclus Joint inclus
  • Orientation de montage Horizontale, verticale
  • D.I. de tuyau flexible Tuyau
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande