!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SOUPAPE HIGH FLOW EN LIGNE 1-1/2PO

SOUPAPE HIGH FLOW EN LIGNE 1-1/2PO

CONRADER

SOUPAPE HIGH FLOW EN LIGNE 1-1/2PO close
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
SOUPAPE HIGH FLOW EN LIGNE 1-1/2PO

SOUPAPE HIGH FLOW EN LIGNE 1-1/2PO

CONRADER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $274.73 / CHAQUE
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
  • N° article WWG12U307
  • N° de modèle du manufacturier CLB112112-HF-FS
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141603
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.25 lb

Spécifications techniques

  • ArticleVanne de non-retour
  • Sortie (po)1-1/2 (F)NPT
  • Plage de débit, air libre (pi³/min)90
  • Longueur (po)4-1/2
  • Température max. (F)450
  • Entrée (po) 1-1/2 (F)NPT
  • Pression max. (lb/po²) 500
  • Application Commande pneumatique
  • Matériau Laiton
  • Matériau de ressort Acier inoxydable