!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
Article abandonné pouvant être remplacé
CHECK VALVE 1/4MNPTX1/4MNPT 9/16 PO

CHECK VALVE 1/4MNPTX1/4MNPT 9/16 PO

CONTROL DEVICES

CHECK VALVE 1/4MNPTX1/4MNPT 9/16 PO close
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
Cet article est en fin de série et ne peut plus être commandé.

Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
CHECK VALVE 1/4MNPTX1/4MNPT 9/16 PO

CHECK VALVE 1/4MNPTX1/4MNPT 9/16 PO

CONTROL DEVICES

https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG6D914
  • N° de modèle du manufacturier M2525-1WA
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141603
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.06 lb
Produit de remplacement suggéré
CLAPET DE NON-RETOUR INTGRE 1/4X1/4

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 12,92 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Spécifications techniques

  • Pression max. (lb/po²)250
  • Température max. (F)250
  • Plage de débit, air libre (pi³/min) 1 - 9
  • Matériau de ressort Acier inoxydable