!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VANNE À BILLE, ACIER AU CARBONE, ACIER INOXYDABLE 304, MANCHE/POIGNÉE EN LEVIER, PTFE

VANNE À BILLE, ACIER AU CARBONE, ACIER INOXYDABLE 304, MANCHE/POIGNÉE EN LEVIER, PTFE

FAIRVIEW

VANNE À BILLE, ACIER AU CARBONE, ACIER INOXYDABLE 304, MANCHE/POIGNÉE EN LEVIER, PTFE close
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
VANNE À BILLE, ACIER AU CARBONE, ACIER INOXYDABLE 304, MANCHE/POIGNÉE EN LEVIER, PTFE

VANNE À BILLE, ACIER AU CARBONE, ACIER INOXYDABLE 304, MANCHE/POIGNÉE EN LEVIER, PTFE

FAIRVIEW

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $93.51 / CHAQUE
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
  • N° article FARBVCS2103K
  • N° de modèle du manufacturier BVCS2103-K
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141607
  • PAGE DU CATALOGUE # 1792
  • Poids à l’expédition 3.043 lb

Informations sur le produit

Ce robinet à tournant sphérique est fabriqué en acier au carbone et possède un type de connexion femelle-femelle. Le robinet a une prise standard et une pression de service maximale de 2 000 lb/po2 pour l'eau, l'huile et le gaz. Le robinet a une prise standard, une taille de tuyau de 1 1/2 pouce et une structure monobloc.

Spécifications techniques

  • ArticleVanne à bille
  • Matériau du corpsAcier au carbone
  • Type de manche/poignéeLevier
  • Matériau de tigeAcier inoxydable 304
  • Matériau de bille Acier inoxydable 304
  • Matériau de manche/poignée Acier inoxydable 304
  • Matériau du siège PTFE