!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VALVE, RESSORT EN LIGNE, TAILLE DE TUYAU 1/4 PO, FNPT X FNPT, LAITON, 10 DEGRÉES F À 210 DEGRÉES F, 4,28 GAL/MIN

VALVE, RESSORT EN LIGNE, TAILLE DE TUYAU 1/4 PO, FNPT X FNPT, LAITON, 10 DEGRÉES F À 210 DEGRÉES F, 4,28 GAL/MIN

BONOMI

VALVE, RESSORT EN LIGNE, TAILLE DE TUYAU 1/4 PO, FNPT X FNPT, LAITON, 10 DEGRÉES F À 210 DEGRÉES F, 4,28 GAL/MIN close
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
VALVE, RESSORT EN LIGNE, TAILLE DE TUYAU 1/4 PO, FNPT X FNPT, LAITON, 10 DEGRÉES F À 210 DEGRÉES F, 4,28 GAL/MIN

VALVE, RESSORT EN LIGNE, TAILLE DE TUYAU 1/4 PO, FNPT X FNPT, LAITON, 10 DEGRÉES F À 210 DEGRÉES F, 4,28 GAL/MIN

BONOMI

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $21.88 / CHAQUE
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
  • N° article WWG45RF27
  • N° de modèle du manufacturier 100012LF-1/4"
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141622
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Spécifications techniques

  • Article - Clapets de non-retourClapet de non-retour
  • Mécanisme et conception du corpsRessort en ligne
  • Taille de tuyau - Clapets anti-retour1/4 po
  • Pression de rupture - Clapets anti-retour0,5 lb/po²
  • Température maximale - vannes210 Degrees F
  • Pression d'eau maximale - vannes400 lb/po²
  • Matériel du siège - Clapets anti-retourNBR
  • Passage intégral - vannesOui
  • Longueur1 47/64 po
  • Hauteur hors tout1 1/16 po
  • Conception du débit Unique
  • Matériau du corps (vannes) Laiton
  • Type de connexion - Clapets anti-retour FNPT x FNPT
  • Orientation montante - Clapets anti-retour Horizontal, vertical
  • Température minimale - vannes 10 Degrees F
  • Pression de vapeur maximale - vannes Non évaluée
  • Débit - vannes 4,28 gal/min
  • Application - vannes Usage général
  • Largeur 1 1/16 po
  • Normes NSF-61/NSF 372
  • Pays d’origine Italie (sous réserve de modification)