!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
V MAX XR TR COMB PERCEUSE/VISSEUSE PERC

V MAX XR TR COMB PERCEUSE/VISSEUSE PERC

DEWALT

V MAX XR TR COMB PERCEUSE/VISSEUSE PERC close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
V MAX XR TR COMB PERCEUSE/VISSEUSE PERC

V MAX XR TR COMB PERCEUSE/VISSEUSE PERC

DEWALT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $329.09 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article BLDDCK221F2
  • N° de modèle du manufacturier DCK221F2
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112703
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 6.8 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTrousse combinée sans fil
  • Tension (V)12 V
  • Nb d'outils2
  • Comprend(1) pince pour ceinture
  • SérieXTREME
  • Nombre de piles incluses2
  • Série de la batterie12 V MAX
  • Chargeur inclusOui
  • Perceuses inclusesPerceuse 3/8 po (sous-compacte haut de gamme, 1 500 tr/min)
  • Coffre inclusSac
  • Perceuse - taille de mandrin3/8 po
  • Visseuse à chocsFabricant N Degrees DCF801B
  • Outils sans fil inclus Perceuse, visseuse à chocs
  • Source d'alimentation Sans fil
  • Capacité de la batterie (2) 2 Ah
  • Marque de l'outil DEWALT
  • Batterie incluse Oui
  • Numéro de modèle de batterie (2) fab. N Degrees DCB122
  • Chargeur Fabricant N Degrees DCB112
  • Contenu de la trousse d'outil sans fil (2) outils nus, (2) batteries, (1) chargeur
  • Outils de fixation inclus Tournevis à percussion (3 600 po-lb)
  • Perceuse Fabricant N Degrees DCD701B
  • Perceuse - classe Sous-compacte haut de gamme
  • Visseuse à chocs - plage de couple 3 600 po-lb
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande