!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
V MAX XR TR COMB 6 OUTILS S/BALAIS

V MAX XR TR COMB 6 OUTILS S/BALAIS

DEWALT

V MAX XR TR COMB 6 OUTILS S/BALAIS close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
V MAX XR TR COMB 6 OUTILS S/BALAIS

V MAX XR TR COMB 6 OUTILS S/BALAIS

DEWALT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,309.99 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article BLDDCK648D2
  • N° de modèle du manufacturier DCK648D2
  • N° de classification normalisée des produits et services 27113200
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 28.35 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTrousse combinée sans fil
  • Tension (V)20 V
  • Capacité de la batterie(2) 2 Ah
  • Série20 V MAX
  • Série de la batterie20 V MAX XR
  • Perceuses inclusesPerceuse/visseuse de 1/2 po
  • Scies et meuleuses inclusesScie alternative pleine grandeur, scie circulaire
  • Coffre inclusSac d'entrepreneur
  • Outils sans fil inclus Scie circulaire, perceuse, visseuse à chocs, outil multifonction, scie alternative, lampe de travail
  • Nb d'outils 6
  • Marque de l'outil DEWALT
  • Nombre de piles incluses 2
  • Contenu de la trousse d'outil sans fil (6) outil sans balais
  • Outils de fixation inclus Tournevis à percussion (1 825 po-lb)
  • Autres outils et accessoires Lampe de travail
  • Taille de prise 1/2 po
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande