!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
V MAX PERCEUSE (OUTIL UNIQU)

V MAX PERCEUSE (OUTIL UNIQU)

DEWALT

V MAX PERCEUSE (OUTIL UNIQU) close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
V MAX PERCEUSE (OUTIL UNIQU)

V MAX PERCEUSE (OUTIL UNIQU)

DEWALT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $279.19 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article BLDDCD701B
  • N° de modèle du manufacturier DCD701B
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112703
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.32 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePerceuse
  • Moteur sans balaiOui
  • Matériau du mandrinPlastique
  • Type de mandrin de perceuseSans clé
  • Vitesse maximale1 500 tr/min
  • Vitesse variableOui
  • Nombre de réglages d'embrayage15 Modes de perceuse et plus
  • Nombre de piles incluses0
  • Tension (V)12 V CC
  • Type de manche/poignéePoignée-pistolet
  • Lumière intégréeOui
  • Poids de l'outil1,9 lb
  • Marque de l'outilDEWALT
  • Source d'alimentation Sans fil
  • Taille de mandrin 3/8 po
  • Classe de perceuse sans fil Sous-compacte haut de gamme
  • Style d'embrayage Sans clé
  • Vitesse minimale 425 RPM
  • Nombre de réglages de la vitesse 2
  • Contenu de la trousse d'outil sans fil (1) Outil seul
  • Série de la batterie 12 V MAX
  • Chargeur inclus Non
  • Type de commande Gâchette
  • Système de suivi de l'outil Non
  • Longueur hors tout 6 po
  • Couple max. Non précisé
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande