!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
V MAX PERC/VISS COMPACTE,OUTIL UNIQU

V MAX PERC/VISS COMPACTE,OUTIL UNIQU

DEWALT

V MAX PERC/VISS COMPACTE,OUTIL UNIQU close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
V MAX PERC/VISS COMPACTE,OUTIL UNIQU

V MAX PERC/VISS COMPACTE,OUTIL UNIQU

DEWALT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $202.55 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article BLDDCD794B
  • N° de modèle du manufacturier DCD794B
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112703
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.3 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePerceuse sans fil
  • Moteur sans balaiOui
  • Matériau du mandrinPlastique
  • Type de mandrin de perceuseSans clé
  • Vitesse minimale0 TR/MIN
  • Nombre de réglages d'embrayage15
  • Nombre de piles incluses0
  • Tension (V)20 VCC
  • Type de manche/poignéePoignée-pistolet
  • Système de suivi de l'outilNon
  • Longueur hors tout5-7/8 po
  • Source d'alimentation Sans fil
  • Taille de mandrin 1/2 po
  • Classe de perceuse sans fil Compact
  • Vitesse maximale 1 650 tr/min
  • Vitesse variable Oui
  • Contenu de la trousse d'outil sans fil (1) Outil seul
  • Série de la batterie 20 V MAX
  • Chargeur inclus Non
  • Lumière intégrée Oui
  • Poids de l'outil 2,42 lb
  • Marque de l'outil DEWALT
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande