!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
V MAX TR COMB PERCEUSE PERCUSSION NR

V MAX TR COMB PERCEUSE PERCUSSION NR

DEWALT

V MAX TR COMB PERCEUSE PERCUSSION NR close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
V MAX TR COMB PERCEUSE PERCUSSION NR

V MAX TR COMB PERCEUSE PERCUSSION NR

DEWALT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $435.61 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article BLDDCK277D2
  • N° de modèle du manufacturier DCK277D2
  • N° de classification normalisée des produits et services 27113200
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 8.95 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTrousse combinée sans fil
  • Tension (V)20 V
  • Nb d'outils2
  • ComprendBatterie, chargeur, perceuse 1/2 po, tournevis hexagonal 1/4 po
  • Série20 V MAX
  • Chargeur inclusOui
  • Perceuses inclusesPerceuse de 1/2 po
  • Coffre inclusSac d'entrepreneur
  • Perceuse - taille de mandrin1/2 po
  • Lampe - typeDEL
  • Outils sans fil inclus Visseuse à foret, tournevis hexagonal
  • Source d'alimentation Sans fil
  • Capacité de la batterie (1) 2 Ah
  • Marque de l'outil DEWALT
  • Nombre de piles incluses 1
  • Contenu de la trousse d'outil sans fil (2) outils nus, (1) batterie, (1) chargeur
  • Outils de fixation inclus Tournevis à percussion (1 500 po-lb)
  • Perceuse DCD777
  • Taille de prise 1/4 po, 1/2 po
  • Tournevis DCF787
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande