!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
V COMPACT SANS BALAIS DD - TROUSSE

V COMPACT SANS BALAIS DD - TROUSSE

DEWALT

V COMPACT SANS BALAIS DD - TROUSSE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
V COMPACT SANS BALAIS DD - TROUSSE

V COMPACT SANS BALAIS DD - TROUSSE

DEWALT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $237.21 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article BLDDCD793D1
  • N° de modèle du manufacturier DCD793D1
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112703
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 4.6 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePerceuses sans fil
  • Moteur sans balaiOui
  • Classe de perceuse sans filCompact
  • Style d'embrayage15 position ajustable
  • Vitesse minimale0 TR/MIN
  • Nombre de réglages de la vitesseVariable
  • Nombre de piles incluses1
  • Série de la batterie20 V MAX
  • Chargeur inclusOui
  • Lumière intégréeOui
  • Longueur hors tout6-3/8 po
  • Source d'alimentation Sans fil
  • Taille de mandrin 1/2 po
  • Type de mandrin de perceuse Sans clé
  • Vitesse maximale 1 650 tr/min
  • Vitesse variable Oui
  • Contenu de la trousse d'outil sans fil (1) outil seul, (1) batterie, (1) chargeur
  • Capacité de la batterie 2 Ah
  • Tension (V) 20 VCC
  • Type de commande Gâchette
  • Poids de l'outil 2,38 lb
  • Marque de l'outil DEWALT
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande