!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COURROIE TRAPÉZOÏDALE, BP, 84.8 X 21/32 X 7/16 PO, COUVRTURE EN TISSU DBLE

COURROIE TRAPÉZOÏDALE, BP, 84.8 X 21/32 X 7/16 PO, COUVRTURE EN TISSU DBLE

DAYCO

COURROIE TRAPÉZOÏDALE, BP, 84.8 X 21/32 X 7/16 PO, COUVRTURE EN TISSU DBLE close
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
COURROIE TRAPÉZOÏDALE, BP, 84.8 X 21/32 X 7/16 PO, COUVRTURE EN TISSU DBLE

COURROIE TRAPÉZOÏDALE, BP, 84.8 X 21/32 X 7/16 PO, COUVRTURE EN TISSU DBLE

DAYCO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $50.63 / CHAQUE
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
  • N° article DYCBP82
  • N° de modèle du manufacturier B82GL
  • N° de classification normalisée des produits et services 26111801
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

Cette courroie trapézoïdale de type BP mesure 84,8 po de longueur x 21/32 po de largeur supérieure x 7/16 po d'épaisseur. Convient aux applications de puissance moyenne à élevée qui nécessitent des entraînements par courroie trapézoïdale simple ou multiple. Son revêtement en tissu double pour une extrême souplesse, lui permettant de travailler même sur la plus petite poulie. Cette courroie trapézoïdale résiste à l'huile, à la chaleur, aux intempéries et aux conditions environ

Spécifications techniques

  • Longueur extérieure84,8 po
  • Type de courroie trapézoïdale Classique