!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
V-BELT, 5V 1 RIB, 160 X 5/8 X 17/32 IN, RUBBER

V-BELT, 5V 1 RIB, 160 X 5/8 X 17/32 IN, RUBBER

DAYCO

V-BELT, 5V 1 RIB, 160 X 5/8 X 17/32 IN, RUBBER close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
V-BELT, 5V 1 RIB, 160 X 5/8 X 17/32 IN, RUBBER

V-BELT, 5V 1 RIB, 160 X 5/8 X 17/32 IN, RUBBER

DAYCO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $184.05 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article DYC5V1600
  • N° de modèle du manufacturier 5V1600GL
  • N° de classification normalisée des produits et services 26111801
  • PAGE DU CATALOGUE # 39
  • Poids à l’expédition 1.762 lb

Informations sur le produit

This section 5V V-belt has one rib, and a temperature range of -31 degrees to 158 degrees Fahrenheit. It resists oil and heat and is designed for all industrial applications. Made of rubber, it measures 160 length x 5/8 top width x 17/32 inches thickness.

Spécifications techniques

  • ItemV-Belt
  • Industry Number5V1600GL
  • Outside Length160 in
  • Thickness17/32 in
  • V-Belt TypeWedge
  • Belt MaterialSBR
  • Minimum Operating Temperature-31 Degrees F
  • Belt Trade Size 5V
  • Number of Ribs 1
  • Reinforcing Cord Material Polyester
  • Top Width 5/8 in
  • Belt Coating PET or Cotton
  • Maximum Operating Temperature 160 Degrees F
  • Resistance Properties Abrasion-Resistant, Heat-Resistant, Oil-Resistant, Wear-Resistant
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande