!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
V ATOMIC COMPACT DD - TROUSSE

V ATOMIC COMPACT DD - TROUSSE

DEWALT

V ATOMIC COMPACT DD - TROUSSE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
V ATOMIC COMPACT DD - TROUSSE

V ATOMIC COMPACT DD - TROUSSE

DEWALT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $230.55 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article BLDDCD794D1
  • N° de modèle du manufacturier DCD794D1
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112703
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 4.95 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePerceuse sans fil
  • Moteur sans balaiOui
  • Matériau du mandrinPlastique
  • Type de mandrin de perceuseSans clé
  • Vitesse minimale0 TR/MIN
  • Nombre de réglages d'embrayage15
  • Nombre de piles incluses1
  • Série de la batterie20 V MAX
  • Chargeur inclusOui
  • Lumière intégréeOui
  • Poids de l'outil2,42 lb
  • Marque de l'outilDEWALT
  • Source d'alimentation Sans fil
  • Taille de mandrin 1/2 po
  • Classe de perceuse sans fil Compact
  • Vitesse maximale 1 650 tr/min
  • Vitesse variable Oui
  • Contenu de la trousse d'outil sans fil (1) outil seul, (1) batterie, (1) chargeur
  • Capacité de la batterie (1) 2 Ah
  • Tension (V) 20 VCC
  • Type de manche/poignée Poignée-pistolet
  • Système de suivi de l'outil Non
  • Longueur hors tout 5-7/8 po
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande