!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POMPE, DEF115VCA, 8GAL/MIN, POMPE SEULE

POMPE, DEF115VCA, 8GAL/MIN, POMPE SEULE

GPI

POMPE, DEF115VCA, 8GAL/MIN, POMPE SEULE close
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
POMPE, DEF115VCA, 8GAL/MIN, POMPE SEULE

POMPE, DEF115VCA, 8GAL/MIN, POMPE SEULE

GPI

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $569.83 / CHAQUE
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
  • N° article GRP18000001
  • N° de modèle du manufacturier D08TS-115PO
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 11.6 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePompe de transfert utilitaire
  • Pression de sortie maximale23 lb/po²
  • Comprend un tube d'aspirationTube d'aspiration non compris
  • Matériaux mouillésEPDM, nylon, acier inoxydable, TPU
  • Type de raccord de pompeRaccord cannelé
  • Caractéristiques1,3 A
  • Température de fluide min.-5 Degrees C
  • Diamètre extérieur du raccord de pompe3/4 po
  • Matériau de boîtier (pompes) Nylon
  • Comprend une buse Buse non comprise
  • Facteur de marche 20 minutes allumé/20 minutes éteint
  • Puissance de moteur (HP) 1/2 hp
  • Température de fluide max. 40 Degrees C
  • Fréquence (Hz) 50 Hz, 60 Hz
  • Diamètre intérieur du raccord de pompe 3/4 po
  • Protection thermique Oui