!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POMPE, UTILITAIRE, 1/12 HP, 115 V

POMPE, UTILITAIRE, 1/12 HP, 115 V

FLINT & WALLING

POMPE, UTILITAIRE, 1/12 HP, 115 V close
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
POMPE, UTILITAIRE, 1/12 HP, 115 V

POMPE, UTILITAIRE, 1/12 HP, 115 V

FLINT & WALLING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $177.24 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .
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
  • N° article WWG32JA72
  • N° de modèle du manufacturier 023817
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 5.35 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePompe
  • Feet of Head - Maximum48 pi de tête
  • Pour type de médiaEau
  • Matériau d'impulseurBuna-N
  • AmorçageAuto-amorçage
  • Media Temperature - Maximum140 Degrees F
  • Type de moteurAC/CC universel
  • Suction Lift - Maximum3 pi
  • Type de roulementsBille
  • Courant2,3 A
  • Motor Speed - Maximum5 000 tr/min
  • Hauteur hors tout4,8 po
  • Largeur hors tout4 po
  • Shaft Outer Diameter3/8 po
  • Longueur de cordon 6 pi
  • Flow Rate @ 10 ft of Head - Maximum 2,8 gal/min
  • Horsepower - Maximum 1/12 HP
  • Tension de la plaque signalétique 120 V CA
  • Viscosity - Maximum 1 cps
  • Boîtier de moteur Refroidi par ventilateur
  • Type de joint Rebord
  • Matériau des roulements Aluminium moulé
  • Cadre du moteur compatible 130 B
  • Type de fixation du moteur À couplage étroit
  • Pression de service - maximale 20,7 lb/po²
  • Longueur hors tout 6,5 po
  • Matériau d'arbre Acier inoxydable
  • Comprend Tuyau de jardin de 6 pi, roue et joint, caucus
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .