!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POMPE UTILITAIRE, 1/6, 115 V CA, 60 Hz

POMPE UTILITAIRE, 1/6, 115 V CA, 60 Hz

LITTLE GIANT

POMPE UTILITAIRE, 1/6, 115 V CA, 60 Hz close
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
POMPE UTILITAIRE, 1/6, 115 V CA, 60 Hz

POMPE UTILITAIRE, 1/6, 115 V CA, 60 Hz

LITTLE GIANT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $467.16 / CHAQUE
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
  • N° article LGP505715
  • N° de modèle du manufacturier 505715
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151512
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 8.3 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePompe utilitaire
  • Tension nominale115 V CA
  • Ampères2 A CA
  • Matériau du corpsAluminium moulé
  • Matériau du joint d'arbre - pompesFluoroélastomère
  • Débit à 10 pi de charge19,85 gal/min
  • Charge max.26 pi
  • Hauteur hors tout8 po
  • Décharge1 po FNPT
  • Facteur de marcheContinu
  • Organisme de conformitécULus
  • Tension nominale115 VCA
  • Série5-ASP
  • HP 1/6
  • Hz 60 Hz
  • Actionnement d'interrupteur Diaphragme superposé
  • Matériau d'impulseur Nylon
  • Débit à 5 pi de charge 23,25 gal/min
  • Débit à 20 pi de charge 8,8 gal/min
  • Largeur au point le plus large 7-3/4 po
  • Température de fluide max. 120 Degrees F
  • Régime (tr/min) 3 450 tr/min
  • Longueur de cordon 10 pi
  • Durée de la garantie du fabricant 1 an
  • Comprend Adaptateur de boyau d'arrosage