!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POMPE UTIL, 1/6, 115 V CA, 60 Hz, MANUEL

POMPE UTIL, 1/6, 115 V CA, 60 Hz, MANUEL

LITTLE GIANT

POMPE UTIL, 1/6, 115 V CA, 60 Hz, MANUEL close
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
POMPE UTIL, 1/6, 115 V CA, 60 Hz, MANUEL

POMPE UTIL, 1/6, 115 V CA, 60 Hz, MANUEL

LITTLE GIANT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $206.18 / CHAQUE
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
  • N° article LGP505960
  • N° de modèle du manufacturier 505960
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151512
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 7.6 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePompe utilitaire
  • Facteur de marcheContinu
  • Durée de la garantie du fabricant1 an
  • Tension nominale115 V CA
  • Largeur au point le plus large6 1/10 po
  • Longueur de cordon 18 pi
  • Matériau d'impulseur Nylon
  • Hauteur hors tout 8 5/64 po
  • Actionnement d'interrupteur Manuelle
  • Protection thermique Automatique
  • Pays d’origine Variable (sous réserve de modification)