!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COUTEAU UTILITAIRE,USAGE GÉNÉRAL,AMBIDEXTRE,AUTO-RÉTRACTABLE,6 33/64X57/64X1 13/32 PO,MÉTAL

COUTEAU UTILITAIRE,USAGE GÉNÉRAL,AMBIDEXTRE,AUTO-RÉTRACTABLE,6 33/64X57/64X1 13/32 PO,MÉTAL

MILWAUKEE

COUTEAU UTILITAIRE,USAGE GÉNÉRAL,AMBIDEXTRE,AUTO-RÉTRACTABLE,6 33/64X57/64X1 13/32 PO,MÉTAL close
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
COUTEAU UTILITAIRE,USAGE GÉNÉRAL,AMBIDEXTRE,AUTO-RÉTRACTABLE,6 33/64X57/64X1 13/32 PO,MÉTAL

COUTEAU UTILITAIRE,USAGE GÉNÉRAL,AMBIDEXTRE,AUTO-RÉTRACTABLE,6 33/64X57/64X1 13/32 PO,MÉTAL

MILWAUKEE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $18.71 / CHAQUE
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
  • N° article MTL48-22-1512
  • N° de modèle du manufacturier 48-22-1512
  • N° de classification normalisée des produits et services 27110000
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.27 lb

Informations sur le produit

Ce couteau utilitaire à usage général est ambidextre et auto-rétractable. Il mesure 6 33/64 de longueur x 57/64 de largeur x 1 13/32 po d'épaisseur. Il a des changements de lame à vis sous caution, stocke cinq lames, a deux positions et possède une poignée ergonomique en métal rouge avec un trou de lanière.

Spécifications techniques

  • ArticleCouteau tout usage
  • Nb de lames incluses5
  • Couleur de manche/poignéeRouge
  • Épaisseur hors tout1-13/32 po
  • Largeur hors tout57/64 po
  • Fonctionnement de lameRétractable
  • Matériau de lame Métal
  • Matériau de manche/poignée Métal
  • Détectable par détecteur de métal Oui
  • Longueur hors tout 6-33/64 po
  • Application Usage général
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)