!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COUTEAU UTILITAIRE, 6 PO L, ACIER INOX

COUTEAU UTILITAIRE, 6 PO L, ACIER INOX

MARTOR

COUTEAU UTILITAIRE, 6 PO L, ACIER INOX close
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
COUTEAU UTILITAIRE, 6 PO L, ACIER INOX

COUTEAU UTILITAIRE, 6 PO L, ACIER INOX

MARTOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $100.28 / CHAQUE
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
  • N° article MTA610001.02
  • N° de modèle du manufacturier 610001.02
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.355 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCouteau tout usage
  • Pointe de la lameArrondi
  • Longueur de projection de la lame11/16 po
  • Nb de lames incluses1
  • Matériau de manche/poignéeAluminium
  • Orientation de mainAmbidextre
  • Fixable sur longeOui
  • Type de lame inclusTrapézoïdal
  • Agrafe incluseNon
  • Longueur hors tout6 po
  • Numéro de modèle du fabricant de la lame incluse160099
  • Fonctionnement de lameFixe
  • Pour découper le liègeNon
  • Pour découper le cuirNon
  • Pour découper le plastiqueOui
  • ComprendLame
  • Quantité par paquet1
  • Méthode de changement de lame Changement rapide
  • Matériau de lame Acier inoxydable
  • Type de poignée Ordinaire
  • Nombre de lames stockées 1
  • Couleur de manche/poignée BL, GR
  • Style de poignée Ergonomique
  • Détectable par détecteur de métal Non
  • Autres applications de matériaux Film enduit, mousse, film laminé, polystyrène, feuille en aluminium rétractable, ruban, emballage, cordon de fil
  • Épaisseur hors tout 1 1/16 po
  • Largeur hors tout 1 po
  • Lame remplaçable Oui
  • Pour découper le carton Oui
  • Pour découper du tissu Oui
  • Pour découper le papier Oui
  • Pour découper le caoutchouc Non
  • Type de couteau Couteau tout usage
  • Lame rétractable Oui
  • Pays d’origine Allemagne (sous réserve de modification)