!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS,UTILITAIRE,RÉSIST CHOCS / À L'ABRASION,DOIGT COMPLET,TG/10,NR/GR,CUIR SYNTH/NYL/CTCHC/TPR

GANTS,UTILITAIRE,RÉSIST CHOCS / À L'ABRASION,DOIGT COMPLET,TG/10,NR/GR,CUIR SYNTH/NYL/CTCHC/TPR

IRONCLAD

GANTS,UTILITAIRE,RÉSIST CHOCS / À L'ABRASION,DOIGT COMPLET,TG/10,NR/GR,CUIR SYNTH/NYL/CTCHC/TPR close
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
GANTS,UTILITAIRE,RÉSIST CHOCS / À L'ABRASION,DOIGT COMPLET,TG/10,NR/GR,CUIR SYNTH/NYL/CTCHC/TPR

GANTS,UTILITAIRE,RÉSIST CHOCS / À L'ABRASION,DOIGT COMPLET,TG/10,NR/GR,CUIR SYNTH/NYL/CTCHC/TPR

IRONCLAD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $34.22 / PAIRE
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
  • N° article IPWHUG05XL
  • N° de modèle du manufacturier HUG-05-XL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.19 lb

Informations sur le produit

Ces gants utilitaires tle TG/10, nrs et gris, résistants aux chocs et anti-abrasion sont dotés d'un rembourrage ctchc au niveau des articulations, d'une paume en cuir synthétique monocouche rembourrée de mse et d'une fermeture autoagrippante en TPR. Ils sont également dotés d'une conception à doigts entiers, d'un dos nyl, d'un niveau de résist aux coupures ANSI A2 et d'une résist à l'abrasion de niveau 2.

Spécifications techniques

  • ArticleGant Heavy Utility
  • IsolationNon
  • Matériau de la doublure du gantNon doublé
  • Matériau de protection des jointuresCaoutchouc thermoplastique
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEAA2
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Type de protection antichocJointures
  • Taille - alphabétiqueTG
  • Unité de ventePaire
  • Style de manchette Sécurité
  • Matériau de paume Duraclad
  • Matériau du dos (gants) Nylon
  • Normes ANSI/ISEA 105, EN 388
  • Couleur Noir
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 4
  • Série Ironclad
  • Caractéristiques du gant Résistance élevée à l'abrasion, dos de la main en nylon respirant, paume renforcée Duraclad, jointure en TPR, pouce en tissu éponge, manchette de sécurité hybride
  • Classement EN 388 4132
  • Pays d’origine Indonésie (sous réserve de modification)