!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
IRONCLAD GANTS UTILITAIRES GÉNÉRAUX, NOIR, S, 2PO, MICROSUEDE, BRASSARD DE SÉCURITÉ, EN 388 2003 2132

IRONCLAD GANTS UTILITAIRES GÉNÉRAUX, NOIR, S, 2PO, MICROSUEDE, BRASSARD DE SÉCURITÉ, EN 388 2003 2132

IRONCLAD

IRONCLAD GANTS UTILITAIRES GÉNÉRAUX, NOIR, S, 2PO, MICROSUEDE, BRASSARD DE SÉCURITÉ, EN 388 2003 2132 close
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
IRONCLAD GANTS UTILITAIRES GÉNÉRAUX, NOIR, S, 2PO, MICROSUEDE, BRASSARD DE SÉCURITÉ, EN 388 2003 2132

IRONCLAD GANTS UTILITAIRES GÉNÉRAUX, NOIR, S, 2PO, MICROSUEDE, BRASSARD DE SÉCURITÉ, EN 388 2003 2132

IRONCLAD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 23,06 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 276,72 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article IPWGUG02S
  • N° de modèle du manufacturier GUG-02-S
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.23 lb

Informations sur le produit

Ces gants utilitaires Ironclad General sont de petite taille. Ils présentent une partie arrière respirante en nylon. Gants de style mécanicien protégeant les mains de la saleté/crasse/éraflures/ampoules. Bonne dextérité/tactilité, parfaits pour les opérations générales de maintenance/réparation, notamment lors de la manipulation de caisses, de travaux de menuiserie/mécanique/machinerie.

Spécifications techniques

  • ArticleGant General Utility
  • IsolationNon
  • Matériau de la doublure du gantNon doublé
  • Matériau de protection des jointuresCaoutchouc thermoplastique
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEAA2
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Type de protection antichocJointures
  • Taille - alphabétiqueP
  • Unité de ventePaire
  • Style de manchette Sécurité
  • Matériau de paume Microsuède
  • Matériau du dos (gants) Nylon
  • Normes ANSI/ISEA 105, EN 388
  • Couleur Noir
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 3
  • Série Ironclad
  • Caractéristiques du gant Meilleur gant tout usage, dessus de la main en nylon respirant, paume en micro suède renforcée, lingette de pouce anti-sueur en tissu éponge, protecteur de pouce, manchette de sécurité hybride, brevet américain D514,771
  • Classement EN 388 2132
  • Pays d’origine Indonésie (sous réserve de modification)