!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS,UTILITAIRE,RÉSIST CHOCS / À L'ABRASION,DOIGT COMPLET,P/7,NR/GR,CUIR SYNTH/NYL/CTCHC/TPR

GANTS,UTILITAIRE,RÉSIST CHOCS / À L'ABRASION,DOIGT COMPLET,P/7,NR/GR,CUIR SYNTH/NYL/CTCHC/TPR

IRONCLAD

GANTS,UTILITAIRE,RÉSIST CHOCS / À L'ABRASION,DOIGT COMPLET,P/7,NR/GR,CUIR SYNTH/NYL/CTCHC/TPR close
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
GANTS,UTILITAIRE,RÉSIST CHOCS / À L'ABRASION,DOIGT COMPLET,P/7,NR/GR,CUIR SYNTH/NYL/CTCHC/TPR

GANTS,UTILITAIRE,RÉSIST CHOCS / À L'ABRASION,DOIGT COMPLET,P/7,NR/GR,CUIR SYNTH/NYL/CTCHC/TPR

IRONCLAD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 32,27 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 387,24 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article IPWHUG02S
  • N° de modèle du manufacturier HUG-02-S
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.418 lb

Informations sur le produit

Ces gants utilitaires tle petite/7, nrs et gris, résistants aux chocs et anti-abrasion ont un rembourrage ctchc au niveau des articulations, une paume en cuir synthétique monocouche rembourrée de mse et une fermeture autoagrippante en TPR. Ils sont également dotés d'une conception à doigts entiers, d'un dos nyl, d'un niveau de résist aux coupures ANSI A2 et d'une résist à l'abrasion de niveau 2.

Spécifications techniques

  • ArticleGant Heavy Utility
  • IsolationNon
  • Matériau de la doublure du gantNon doublé
  • Matériau de protection des jointuresCaoutchouc thermoplastique
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEAA2
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Type de protection antichocJointures
  • Taille - alphabétiqueP
  • Unité de ventePaire
  • Style de manchette Sécurité
  • Matériau de paume Duraclad
  • Matériau du dos (gants) Nylon
  • Normes ANSI/ISEA 105, EN 388
  • Couleur Noir
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 4
  • Série Ironclad
  • Caractéristiques du gant Résistance élevée à l'abrasion, dos de la main en nylon respirant, paume renforcée Duraclad, jointure en TPR, pouce en tissu éponge, manchette de sécurité hybride
  • Classement EN 388 4132
  • Pays d’origine Indonésie (sous réserve de modification)