Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces gants utilitaires tle TTG/11, nrs, résistants aux chocs et anti-abrasion sont dotés d'un rembourrage en TPR au niveau des articulations, d'une paume en cuir synthétique monocouche rembourrée de mse et d'une fermeture autoagrippante en TPR. Ils sont également dotés d'une conception à doigts entiers, d'un dos nyl, d'un niveau de résist aux coupures ANSI A2 et d'une résist à l'abrasion de niveau 2.
Spécifications techniques
ArticleGant General Utility
IsolationNon
Matériau de la doublure du gantNon doublé
Matériau de protection des jointuresCaoutchouc thermoplastique
Résistance aux coupures ANSI/ISEAA2
Couverture des doigtsDoigt complet
Type de protection antichocJointures
Taille - alphabétique2TG
Unité de ventePaire
Style de manchetteSécurité
Matériau de paumeMicrosuède
Matériau du dos (gants)Nylon
NormesANSI/ISEA 105, EN 388
CouleurNoir
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA3
SérieIronclad
Caractéristiques du gantMeilleur gant tout usage, dessus de la main en nylon respirant, paume en micro suède renforcée, lingette de pouce anti-sueur en tissu éponge, protecteur de pouce, manchette de sécurité hybride, brevet américain D514,771
Classement EN 3882132
Pays d’origineIndonésie
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca