!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LAME UTIL., ACIER, 2 13/32 PO LONG

LAME UTIL., ACIER, 2 13/32 PO LONG

STANLEY

LAME UTIL., ACIER, 2 13/32 PO LONG close
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
Nouvel article
LAME UTIL., ACIER, 2 13/32 PO LONG

LAME UTIL., ACIER, 2 13/32 PO LONG

STANLEY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 21,10 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = 211,00 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article STT11-800R
  • N° de modèle du manufacturier 11-800
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111501
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.01 lb

Spécifications techniques

  • ArticleLame utilitaire
  • Longueur de lame2 13/32 po
  • Épaisseur de lame0,03125 po
  • Largeur de lame3/4 po
  • Pour découper le liègeOui
  • Pour découper le cuirOui
  • Pour découper le plastiqueOui
  • Distributeur de lames inclusNon
  • Nb de pointes de lame2
  • Nb d'arêtes tranchantes1
  • Type d'arête de la lame Droite
  • Matériau de lame Acier
  • Pointe de la lame Standard
  • Pour découper le carton Oui
  • Pour découper du tissu Oui
  • Pour découper le papier Oui
  • Pour découper le caoutchouc Oui
  • Application (matériaux) Tapis, carreaux de plafond, carton ondulé, découpe de matériaux d'emballage, cloison sèche, pare-vapeur, feuilles de plastique, bardeaux de toiture, caoutchouc, rainurage de panneaux de ciment, rabotage de bois
  • Nb de lames incluses 5
  • Application de coupe principale Usage général