!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
URETNANE FLEX-ADD 8OZ

URETNANE FLEX-ADD 8OZ

FLEX ADD

URETNANE FLEX-ADD 8OZ close
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
URETNANE FLEX-ADD 8OZ

URETNANE FLEX-ADD 8OZ

FLEX ADD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $84.87 / CHAQUE
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
  • N° article DVC15940
  • N° de modèle du manufacturier 15940
  • N° de classification normalisée des produits et services 31201601
  • PAGE DU CATALOGUE # 1251
  • Poids à l’expédition 0.6 lb

Spécifications techniques

  • ArticleAdditif de réparation du caoutchouc
  • Type de contenantBouteille
  • À utiliser avec type d'adhésifAdhésifs à base d'uréthane
  • Poids spécifique1.12
  • Poids du contenu en COV640 g/L
  • Température d'application maximale90 Degrees F
  • Temps de séchage15 minutes
  • Taille de contenant 8 oz liq.
  • Couleur de cuisson Blanc cassé
  • Type de produit Activateur
  • Série Flexane Flex-Add
  • Viscosité 10 CP
  • Applications principales Agent adoucissant
  • Caractéristiques Permet aux moules d'être plus flexibles pour un démoulage plus facile, peut correspondre à la dureté existante du caoutchouc, crée un uréthane coulable à duromètre inférieur, agent adoucissant pour le liquide Flexane 80