!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VENTILATEUR SOUFFL ASCNDT, 3822PI3/MIN

VENTILATEUR SOUFFL ASCNDT, 3822PI3/MIN

DAYTON

VENTILATEUR SOUFFL ASCNDT, 3822PI3/MIN close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
Nouvel article
VENTILATEUR SOUFFL ASCNDT, 3822PI3/MIN

VENTILATEUR SOUFFL ASCNDT, 3822PI3/MIN

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2,295.82 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article GFN800W92
  • N° de modèle du manufacturier 800W92
  • N° de classification normalisée des produits et services 40101503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 118.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleVentilateur à souffle ascendant
  • Type d'entraînementEntraînement direct
  • Largeur de la base30 po
  • Forme de baseCarrée
  • Débit d'air évacué à 0,000 po SP4 307 pi³/min
  • Phases1
  • AssemblageAssemblé
  • Matériau de boîtierAluminium
  • Moteur à haut rendementNon
  • Moteur inclusOui
  • Emplacement du moteurHors de courant d'air
  • Boîtier de moteurAbrité
  • Vitesse contrôlableNon
  • Hauteur hors tout30 3/8 po
  • Diamètre de roue18 1/2 po
  • Application Fonderies, bâtiments industriels et commerciaux, laboratoires, installations de fabrication, air d'appoint de cuisine non trempé, restaurants, écoles
  • Pour le type d'air Air de cuisine, air pur, fumée d'urgence
  • Longueur de la base 30 po
  • Pression statique maximale 1 1/4 po colonne d'eau
  • Tension de la plaque signalétique 115/230 V CA
  • Puissance du moteur 1 hp
  • Nb de vitesses 1
  • Matériau de roue Aluminium
  • Pour les applications à pression statique élevée Non
  • Ensemble d'entraînement inclus Oui
  • Débit d'air évacué à 0,500 po SP 3 822 pi³/min
  • Température maximale de l'air d'admission 400 Degrees F
  • Normes AMCA Air and Sound, UL/cUL 705, UL/cUL 705 - Supplément SC - « Ventilateurs électriques pour appareils électroménagers de restaurants Exh. » (anciennement UL 762)
  • Position de montage Toit, mur
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande