!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CLÉ UNIVERSELLE À JOINT,6 PANS,DOUILLE CARRÉE,3-1/64 X 1/2 PO,AC/OXD NR

CLÉ UNIVERSELLE À JOINT,6 PANS,DOUILLE CARRÉE,3-1/64 X 1/2 PO,AC/OXD NR

APEX

CLÉ UNIVERSELLE À JOINT,6 PANS,DOUILLE CARRÉE,3-1/64 X 1/2 PO,AC/OXD NR close
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
CLÉ UNIVERSELLE À JOINT,6 PANS,DOUILLE CARRÉE,3-1/64 X 1/2 PO,AC/OXD NR

CLÉ UNIVERSELLE À JOINT,6 PANS,DOUILLE CARRÉE,3-1/64 X 1/2 PO,AC/OXD NR

APEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 295,20 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 3 542,40 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article APXSA411
  • N° de modèle du manufacturier SA-411
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111753
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.6 lb

Informations sur le produit

Ce joint de clé universel est doté d'un disque carré d'entrainement à six pans de 1/2 po. Finition avec de l'oxyde noir, le joint est en AC et mesure 3-61/64 po de longueur totale.

Spécifications techniques

  • ArticleClé universelle
  • Longueur hors tout3-1/64 po
  • MatériauAcier
  • NormesDÉPASSE ANSI / DIN
  • Finition Oxyde noir
  • Nb de pièces 1
  • Profondeur de douille 49/64 po