!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CYLND UNIVRSL,10 TON,COURSE LO 1 PO

CYLND UNIVRSL,10 TON,COURSE LO 1 PO

ENERPAC

CYLND UNIVRSL,10 TON,COURSE LO 1 PO close
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
CYLND UNIVRSL,10 TON,COURSE LO 1 PO

CYLND UNIVRSL,10 TON,COURSE LO 1 PO

ENERPAC

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,138.72 / CHAQUE
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
  • N° article WWG5UWZ8
  • N° de modèle du manufacturier RW101
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121602
  • PAGE DU CATALOGUE # 1542
  • Poids à l’expédition 3.54 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCylindre universel
  • Type de vérinCylindre universel
  • Longueur de course1 po
  • Hauteur, position rétractée3,53 po
  • Diamètre extérieur2,25 po
  • Taille de filetage du plongeur#10-24
  • Dia. du trou central1-1/2 po
  • Simple/double effet Simple effet
  • Matériau du corps Acier
  • Pression max. 10 000 lb/po²
  • Hauteur, position prolongée 4,53 po
  • Diamètre de piston 1.5"
  • Taille de filetage du col 2-1/4 po-14
  • Comprend Selle