!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CYLINDRE UNIV,10 TONNES,2-1/8 PO,EN L

CYLINDRE UNIV,10 TONNES,2-1/8 PO,EN L

ENERPAC

CYLINDRE UNIV,10 TONNES,2-1/8 PO,EN L close
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
CYLINDRE UNIV,10 TONNES,2-1/8 PO,EN L

CYLINDRE UNIV,10 TONNES,2-1/8 PO,EN L

ENERPAC

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,642.46 / CHAQUE
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
  • N° article WWG23NP44
  • N° de modèle du manufacturier RW102
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121604
  • PAGE DU CATALOGUE # 1560
  • Poids à l’expédition 4.65 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCylindre universel
  • Type de vérinCylindre universel
  • Capacité nominale10 tonnes
  • Course nominale2 po
  • Hauteur, position rétractée4,78 po
  • Diamètre extérieur2,25 po
  • Taille de filetage du plongeur1"-8
  • SérieRW
  • Simple/double effet Simple effet
  • Matériau du corps Acier
  • Longueur de course 2-1/8 po
  • Pression max. 10 000 lb/po²
  • Hauteur, position prolongée 7,01 po
  • Diamètre de piston 1.38"
  • Dia. du trou central 1-1/2 po
  • Comprend Selle de renforcement