!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
THERMOSTAT AUTO 24-277 V A 2 ETAPES

THERMOSTAT AUTO 24-277 V A 2 ETAPES

DAYTON

THERMOSTAT AUTO 24-277 V A 2 ETAPES close
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
THERMOSTAT AUTO 24-277 V A 2 ETAPES

THERMOSTAT AUTO 24-277 V A 2 ETAPES

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $139.45 / CHAQUE
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
  • N° article GGE2YU95
  • N° de modèle du manufacturier 2YU95
  • N° de classification normalisée des produits et services 40101819
  • PAGE DU CATALOGUE # 1959
  • Poids à l’expédition 0.88 lb

Spécifications techniques

  • ArticleThermostat pour radiateurs électriques de plafond et de mur
  • Profondeur hors tout2 po
  • Largeur hors tout2 po
  • Tension de commande du thermostat120/277 VCA
  • Capacité des contacts22 A à 120 à 277 VCA
  • ComprendRelais
  • Possibilité de programmationNon programmable
  • Type de commande - thermostatCadran de réglage mécanique
  • Tension (V) 24 à 277 VCA
  • Hauteur hors tout 2-1/2 po
  • Nb de pôles 2
  • Ampérage de commande du thermostat 25 A
  • Couleur de boîtier Noir
  • Type de fixation Sur appareil
  • Type d'interrupteur (2) BPUD
  • Normes Homologation UL