!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MOTEUR PORTEUR POLE LAMINE1/83 1550

MOTEUR PORTEUR POLE LAMINE1/83 1550

DAYTON

MOTEUR PORTEUR POLE LAMINE1/83 1550 close
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
MOTEUR PORTEUR POLE LAMINE1/83 1550

MOTEUR PORTEUR POLE LAMINE1/83 1550

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $49.26 / CHAQUE
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
  • N° article GGE4YFH3
  • N° de modèle du manufacturier 4YFH3
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101602
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.53 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMoteur à roulement monopièce
  • Sous-application de moteurRéfrigérateur/congélateur
  • Conception de moteurBague de déphasage
  • Rendement nominal (tr/min)1 550
  • Intensité maximale (A)0,62
  • Puissance de sortie (Watts)9
  • Facteur de service du moteur1,00
  • Classe d'isolationA
  • Rotation d'arbre de moteurSH, côté câbles
  • Type de fixation du moteurArrière/pied
  • Position de fixation du moteurHorizontale ou verticale, arbre vers le haut
  • Diamètre d'arbre1/4 po
  • Roulements de moteurDouille
  • Type d'arbre de moteurFileté
  • Longueur sans tige3-13/16 po
  • Application de moteur CVCA/R
  • Phases 1
  • HP 1/83
  • Tension (V) 115
  • Carcasse Non standard
  • Hz 60/50
  • Protection thermique du moteur Automatique
  • Température ambiante max. 40 Degrees C
  • Conception de l'enveloppe du moteur Fermé à circulation d'air
  • Matériau de la carcasse du moteur Fonte
  • Longueur d'arbre 1/2 po
  • Finition Noire électrostatique
  • Diamètre du corps 3-1/2 po
  • Longueur hors tout 4-5/16 po
  • Diamètre du cercle de vissage 2-13/16"
  • Pays d’origine Corée, République de (sous réserve de modification)