!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MOTEUR PORTEUR MANCHON 1-1/2 PO. L

MOTEUR PORTEUR MANCHON 1-1/2 PO. L

EM&S

MOTEUR PORTEUR MANCHON 1-1/2 PO. L close
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
MOTEUR PORTEUR MANCHON 1-1/2 PO. L

MOTEUR PORTEUR MANCHON 1-1/2 PO. L

EM&S

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $162.45 / CHAQUE
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
  • N° article WWG2MY41
  • N° de modèle du manufacturier ESP-OL50EMJR21
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101602
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 5.9 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMoteur à roulement monopièce
  • Sous-application de moteurRéfrigérateur/congélateur
  • Conception de moteurBague de déphasage
  • Rendement nominal (tr/min)1 500
  • Intensité maximale (A)0,77 à 0,85
  • Puissance de sortie (Watts)50
  • Utilisable à 208 VNon
  • Facteur de service du moteur1,00
  • Classe d'isolationA
  • Rotation d'arbre de moteurSAH, côté câbles
  • Type de fixation du moteurArrière/pied
  • Position de fixation du moteurToutes positions
  • Diamètre d'arbre5/16 po
  • Roulements de moteurDouille
  • Longueur hors tout5-1/4 po
  • Longueur de cordon22 po
  • NormesHomologation UL: certification CSA
  • Application de moteur CVCA/R
  • Phases 1
  • HP 1/15
  • Tension (V) 208-230
  • Carcasse Non standard
  • Hz 60
  • Utilisable à 200 V Non
  • Protection thermique du moteur Automatique
  • Température ambiante max. 40 degrés C
  • Conception de l'enveloppe du moteur Ouvert à circulation d'air
  • Matériau de la carcasse du moteur Fonte
  • Longueur d'arbre 1-1/2 po
  • Finition Noire
  • Diamètre du corps 3-7/8 po
  • Longueur sans tige 3-3/4 po
  • Type de fiche Ronde, à deux broches
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)