!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MOTEUR PORTEUR ECM 7/16 PO. L

MOTEUR PORTEUR ECM 7/16 PO. L

EM&S

MOTEUR PORTEUR ECM 7/16 PO. L close
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
MOTEUR PORTEUR ECM 7/16 PO. L

MOTEUR PORTEUR ECM 7/16 PO. L

EM&S

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $227.89 / CHAQUE
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
  • N° article WWG5ULC9
  • N° de modèle du manufacturier UTB1CC1551EM56
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101602
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.72 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMoteur à roulement monopièce
  • Puissance de sortie (Watts)14 à 16
  • Tension (V)115
  • CarcasseNon standard
  • Type de fixation du moteurArrière/pied
  • Intensité maximale (A)0,58
  • Température ambiante max.40 degrés C
  • Protection thermique du moteurAutomatique
  • Longueur sans tige3-3/4 po
  • Matériau de la carcasse du moteurFonte
  • Phases1
  • Facteur de service du moteur1
  • Diamètre du cercle de vissage2-13/16"
  • Longueur de cordon18 po
  • Hz60
  • Type d'arbre de moteurFileté
  • NormesHomologation UL pour les États-Unis et le Canada
  • HP 1/50
  • Rendement nominal (tr/min) 1 550
  • Diamètre du corps 3-1/2 po
  • Rotation d'arbre de moteur SH, côté câbles
  • Diamètre d'arbre 1/4 po
  • Longueur d'arbre 7/16 po
  • Roulements de moteur Monopièce
  • Longueur hors tout 4-1/8 po
  • Sous-application de moteur Réfrigérateur/congélateur
  • Position de fixation du moteur Toutes positions
  • Application de moteur CVCA/R
  • Classe d'isolation A
  • Condensateur requis No
  • Finition Noire électrostatique
  • Comprend Écrou à ressort, vis de montage
  • Type de fiche Ronde, à deux broches